1/2イヤーノート

1/2イヤーノート - STALOGY1/2イヤーノート - STALOGY

半年間、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。
曜日と日付設定が自由にできるので、1月始まりでなくても年中使い始められます。
日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な半年を受け止めます。

用途
進行スケジュールの管理やレイアウトなどに。
アイデアのメモに、取材の記録に。
トラスコ品番249-7321材質表紙:紙、布クロス、本文:紙厚さ(mm)8規格B6縦(mm)182横(mm)128カバー色ブラック中紙96枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657544S4123
1,840
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする