曜日別特売

365デイズノート

365デイズノート - STALOGY365デイズノート - STALOGY365デイズノート - STALOGY

365日、幅広い用途で使えます。
時刻を表す数字、日付と曜日、そしてグリッドという最低限の要素だけを載せたシンプルなノートです。
薄い紙を採用しているため、薄く、かさばらず持ち運べます。
曜日と日付設定が自由にできるので、1月始まりでなくても年中使い始められます。
日記帳にもスケジュール帳やクロッキー帳にもなり、使う人の多彩な365日を受けとめます。

用途
進行スケジュールの管理やレイアウトなどに。
アイデアのメモに、取材の記録に。
材質表紙:紙、布クロス、本文:紙厚さ(mm)14規格B6縦(mm)182横(mm)128中紙184枚内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
カバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657517S4120249-7314レッド
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657526S4121249-7315ブルー
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657535S4122249-7316イエロー
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする