曜日別特売

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) - TY-Fast

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。

材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79663074TY100-18-C1袋(100本)20.51002.580ナチュラル(乳白色)631-5576
240
199
219(税込)
当日出荷
79663090TY125-18-C1袋(100本)36.51502.580ナチュラル(乳白色)631-4098
380
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663099TY200-18-C1袋(100本)52.52002.580ナチュラル(乳白色)631-4034
480
399
439(税込)
当日出荷
79663108TY125-40-1001袋(100本)321433.6180ナチュラル(乳白色)631-4049
460
389
428(税込)
当日出荷
79663117TY200-40-C1袋(100本)52.52033.5180ナチュラル(乳白色)631-4073
800
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663126TY300-40-1001袋(100本)762903.6180ナチュラル(乳白色)631-5579
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663135TY400-40-1001袋(100本)1023703.6180ナチュラル(乳白色)631-5580
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663144TY175-50-1001袋(100本)441884.8220ナチュラル(乳白色)631-4086
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663160TY225-50-1001袋(100本)572284.8220ナチュラル(乳白色)631-4046
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
79663169TY300-50-1001袋(100本)763044.8220ナチュラル(乳白色)631-4072
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
79663178TY400-50-1001袋(100本)1023664.8220ナチュラル(乳白色)631-4054
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663187TY450-50-C1袋(100本)122.54304.8220ナチュラル(乳白色)631-4087
4,360
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663196TY200-120-C1袋(100本)562207.5550ナチュラル(乳白色)631-4043
4,380
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663205TY400-120-1001袋(100本)1023747.6540ナチュラル(乳白色)631-4080
4,040
3,398
3,738(税込)
当日出荷
79663214TY450-120-L1袋(50本)130.54507.5550ナチュラル(乳白色)631-4055
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663230TY600-120-L1袋(50本)181.56107.5550ナチュラル(乳白色)631-4083
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663239TY800-120-L1袋(50本)2267507.5550ナチュラル(乳白色)631-5575
7,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663248TY600-175-L1袋(50本)181.56108.8800ナチュラル(乳白色)631-4041
6,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663257TY900-175-L1袋(50本)2809208.8800ナチュラル(乳白色)631-4037
8,550
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663266TY1000-175-L1袋(50本)29510208.8800ナチュラル(乳白色)631-4039
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663275TY1200-175-L1袋(50本)375.512208.8800ナチュラル(乳白色)631-5582
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
79663284TY500-245-L1袋(50本)15653012.21200ナチュラル(乳白色)631-5583
5,600
4,688
5,157(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663300TY720-245-L1袋(50本)21673012.21200ナチュラル(乳白色)631-4060
10,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
79663309TY1050-245-L1袋(50本)323103012.21200ナチュラル(乳白色)631-4052
13,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
79663318TY100-18-M1袋(1000本)20.51002.580ナチュラル(乳白色)631-4081
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
79663327TY125-18-M1袋(1000本)36.51502.580ナチュラル(乳白色)631-4042
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663336TY200-18-M1袋(1000本)52.52002.580ナチュラル(乳白色)631-5573
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663345TY125-401袋(1000本)321433.6180ナチュラル(乳白色)631-4078
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663354TY200-40-M1袋(1000本)52.52033.5180ナチュラル(乳白色)631-5578
7,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663370TY300-401袋(1000本)762903.6180ナチュラル(乳白色)631-4090
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663379TY400-401袋(1000本)1023703.6180ナチュラル(乳白色)631-4056
24,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663388TY175-501袋(1000本)441884.8220ナチュラル(乳白色)631-4077
8,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663397TY225-501袋(1000本)572284.8220ナチュラル(乳白色)631-4096
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663406TY300-501袋(1000本)763044.8220ナチュラル(乳白色)631-4075
15,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
79663415TY400-501袋(1000本)1023664.8220ナチュラル(乳白色)631-4063
26,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663424TY450-50-D1袋(500本)122.54304.8220ナチュラル(乳白色)631-4048
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663440TY200-120-D1袋(500本)562207.5550ナチュラル(乳白色)631-4070
15,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663449TY400-1201袋(500本)1023747.6540ナチュラル(乳白色)631-5584
19,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
79663458TY100-18X-C1袋(100本)20.51002.580黒色631-4045
280
239
263(税込)
当日出荷
79663467TY125-18X-C1袋(100本)36.51502.580黒色631-4064
620
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663476TY200-18X-C1袋(100本)52.52002.580黒色631-4071
820
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663485TY125-40X-1001袋(100本)321433.6180黒色631-5572
520
439
483(税込)
当日出荷
79663494TY200-40X-C1袋(100本)52.52033.5180黒色631-5586
1,160
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663510TY300-40X-1001袋(100本)762903.6180黒色631-4094
2,760
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663519TY400-40X-1001袋(100本)1023703.6180黒色631-5574
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79663528TY175-50X-1001袋(100本)441884.8220黒色631-4059
860
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
79663537TY225-50X-1001袋(100本)572284.8220黒色631-4050
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
79663546TY300-50X-1001袋(100本)763044.8220黒色631-4099
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
79663555TY400-50X-1001袋(100本)1023664.8220黒色631-5571
4,080
3,490
3,839(税込)
当日出荷
79663564TY450-50X-C1袋(100本)122.54304.8220黒色631-4067
5,840
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする