HotaluX(ホタルクス)
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。
使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途
水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番
562-5798
材質
本体アルミ
長さ(mm)
298
幅(mm)
218
高さ(mm)
218
タイプ
角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)
298
電源(V)
100~242
消費電力(W)
86
電源
装置:一体型
定格入力電圧(V)
AC100~242
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
15500
演色指数(Ra)
83
動作温度範囲(℃)
-10℃~+40℃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658610
DRGE17H41S/N-P8
¥
104,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください