HotaluX(ホタルクス)
LEDキッチンライト プルスイッチ付
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途
LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番
364-7632
材質
本体鋼板
長さ(mm)
616
幅(mm)
55
色
白色樹脂側板
高さ(mm)
88
タイプ
プルスイッチ付
取付方式
壁面・棚下兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
8
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
明るさ(Lm)
660
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658357
HWDG22004
¥
22,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください