TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質
本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色
黒色
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79664630
TYC25MX
1袋(1000本)
623-9587
186
4.7
45
155
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79664639
TYC28MX
1袋(1000本)
623-9555
360
4.7
89
155
¥
44,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79664648
TYC27MX
1袋(500本)
623-9595
343
7.4
89
380
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79664657
TYC272MX
1袋(500本)
623-9574
222
6.9
51
380
¥
37,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664666
TYC29MX
1袋(500本)
623-9539
771
6.9
229
380
¥
110,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664675
TBC200X
1袋(100本)
623-9573
186
4.7
45
155
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
79664684
TBC350X
1袋(100本)
623-9614
360
4.7
89
155
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
79664700
TBC350WX
1袋(50本)
623-9606
343
7.4
89
380
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください