TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質
本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色
ライトイエロー
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79664535
TYHT23M
1袋(1000本)
623-9616
92
2.4
20
80
¥
29,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664544
TYHT24M
1袋(1000本)
623-9580
140
3.6
29
180
¥
55,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664560
TYHT25M
1袋(1000本)
623-9584
186
4.8
45
220
¥
104,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79664569
TYHT27M
1袋(500本)
623-9607
343
6.9
89
540
¥
190,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79664578
TYHT28M
1袋(1000本)
623-9565
360
4.8
102
220
¥
210,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください