U TOOLS
62DMPパット
U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。
用途
U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。
トラスコ品番
278-1423
適合機種
U-62、U-62D
摘要
マジック仕様
寸法
ペーパー:75×110
ペーパー寸法(mm)
75×110
サイズ(mm)
71×106×10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661927
4478
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください