SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2

SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2 - SKF(日本エスケイエフ)

LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。

用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定内容量1台(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658926LAGD 125/EM2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする