SKF(日本エスケイエフ)
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途
チェーン
仕様
オイル吐出期間:1-12ヶ月で設定
トラスコ品番
578-9675
幅(mm)
50
高さ(mm)
121
タイプ
ガス式
品名
LHMT 68。中温用チェーンオイル
電源電圧
内蔵電池
保護等級
IP 68
取付ねじ
R 1/4
給油
サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)
0.5 (起動時)
危険物の類別
非危険物
使用オイル量(cc)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
給油箇所
1
内容量
1台(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658944
LAGD 125/HMT68
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください