SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2

SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2 - SKF(日本エスケイエフ)

LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。

用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9671幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定内容量1台(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658987LAGD 60/WA2
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする