曜日別特売

赤外線温度計 TKTL

赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTL - SKF(日本エスケイエフ)

赤外線式のポータブル非接触温度計です。
このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。
SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。

用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000度未満は0.1度、それ以上は1度内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658874TKTL 11アルカリ単4電池2本565-692847.5171.8119.2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79658890TKTL 21アルカリ単4電池2本、温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)、キャリーケース565-692947.5171.8119.2
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79658899TKTL 31アルカリ単4電池2本、温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)、キャリーケース565-692647197203
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79658908TKTL 40ACバッテリー充電器、温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)、ミニUSBケーブル、ミニ三脚565-692762155205
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする