SKF(日本エスケイエフ)
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途
電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ
トラスコ品番
578-9687
幅(mm)
50
高さ(mm)
121
タイプ
ガス式
品名
LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
電源電圧
内蔵電池
ちょう度
2
保護等級
IP 68
取付ねじ
R 1/4
グリス容量
125cc
給油
サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)
0.5 (起動時)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
給油箇所
1
グリス吐出期間
1-12ヶ月で設定
内容量
1台(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658969
LAGD 125/WA2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください