SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68

SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68 - SKF(日本エスケイエフ)

TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。
電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。

用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1内容量1台(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658917TLSD 250/HMT68
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする