WING ACE
軍手 純綿ウイング5000 12双入り
ダースあたり780gの純綿軍手です。
用途
一般大工、工場、レジャー、日曜大工に。
トラスコ品番
632-9899
材質
綿100%
色
生成り
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
10.5
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662916
5000
3
フリー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください