アズマ工業
AZBーSP204 化学モップワイドTスペア
化学モップワイドの取り替え糸
用途
フロアのホコリ取りに
トラスコ品番
523-9030
材質
モップ糸:アクリル・ポリエステル(j縫製品重量:約90g)
拭き幅(cm)
約46
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653640
581176
¥
2,112
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください