曜日別特売

赤シダほうき

赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業赤シダほうき - アズマ工業

落ち葉から大きなゴミまで掃けるコシのある穂

用途庭・コンクリートの掃き掃除に材質穂:シダ、柄:竹に樹脂チューブ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660825241049526-086675024
704
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660834241056526-0837950240
786
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする