X-グリップパイプRAMマウントセット

X-グリップパイプRAMマウントセット - ラムマウントX-グリップパイプRAMマウントセット - ラムマウントX-グリップパイプRAMマウントセット - ラムマウントX-グリップパイプRAMマウントセット - ラムマウントX-グリップパイプRAMマウントセット - ラムマウント

米国製の本格的なマウントシステムです。
X-グリップホルダーは幅47.6mm~85mm、深さ22mmに対応可能です。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。
自由度の高いマウント方法です。
RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1253セット内容X-グリップホルダー、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-201UA]、U字ボルトベース、テザー幅(mm)65ブラック高さ(mm)200奥行(mm)110内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665628RAM-B149Z-UN7
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする