SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9487
材質
鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)
2.3
タイプ
溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)
6.6
呼び径
M6
外径(Φmm)
20
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662785
W00005000060000012
¥
13,412
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください