SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9492
材質
鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)
1.2
タイプ
溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)
6.6
呼び径
M6
外径(Φmm)
17
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662794
W00005010060000012
¥
21,232
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください