曜日別特売

角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79662749W000050100800000001箱(400個)255-44641.69M823
3,932
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
79662758W000050101800000001箱(25個)255-44434.520M1852
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする