SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。
トラスコ品番
255-6032
材質
鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)
4.5
タイプ
溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)
18
呼び径
M16
外径(Φmm)
52
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662776
W00005020160000012
¥
11,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください