曜日別特売

812B4D用マジックパッド

812B4D用マジックパッド - コンパクトツール

812B4D専用交換用マジックパッドです。
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。

用途812B4D専用の補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1340適合機種812B4D材質アルミ板 ウレタン幅(mm)112奥行(mm)220内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79662146298172MA
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする