BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)

BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) - ベストツールBEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) - ベストツールBEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) - ベストツールBEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) - ベストツールBEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) - ベストツール

薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。
紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。
カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。

用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ内容量1個
注意
※軽作業用に製作されておりますので、本締めはできません。
※ボルトやネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※レンチをボルトやネジに半がかりで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656406CKS-90R
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする