HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途
屋内用。
材質
本体:鋼板白色
タイプ
40形
電源(V)
AC100~242V
消費電力(W)
26.6
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
内容量
1台(1セット)
注意
※取付工事が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658199
MQEB4103/40NA-N8
364-9748
1254
250
250×1254
¥
60,324
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
79658208
MQEB4104/40NA-N8
364-9734
1278
330
330×1278
¥
60,272
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る