曜日別特売

LED一体型ベース照明 防災用照明器具

LED一体型ベース照明 防災用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)

停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯

用途屋内用材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニット内容量1台
注意
※取付工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658165DLUQ4520A/N-N8355-769626.6150.35200
56,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
79658174DLUQ4400A/N-N8355-932134152.94000
52,386
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする