HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途
屋内用。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1220
幅(mm)
70
高さ(mm)
90
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
適合器具
LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
内容量
1台
注意
※取付工事が必要です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658217
DLU46905/N-NX8
397-0032
41.8
165
6900
¥
32,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
79658226
DLU45205/N-NX8
397-0038
31.5
165
5200
¥
28,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79658235
DLU45205/N-N8
397-0044
31.5
165
5200
¥
25,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
79658244
DLU43205/N-N8
397-0039
20.5
156
3200
¥
20,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79658260
DLU42505/N-N8
397-0045
16.2
154.3
2500
¥
19,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79658269
DLU42005/N-N8
397-0034
13
153.8
2000
¥
18,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
79658278
DLU46905/N-SG-NX8
397-0042
41.8
160
6690
¥
34,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79658287
DLU45205/N-SG-NX8
397-0033
31.5
160
5040
¥
30,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
79658296
DLU45205/N-SG-N8
397-0041
31.5
160
5040
¥
27,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
79658305
DLU44005/N-SG-N8
397-0040
24.7
157
3880
¥
23,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
79658314
DLU43205/N-SG-N8
397-0036
20.5
151.2
3100
¥
21,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
79658330
DLU42505/N-SG-N8
397-0046
16.2
150
2430
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79658339
DLU42005/N-SG-N8
397-0037
13
149.2
1940
¥
19,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る