LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合内容量1台
注意
※取付には工事が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658497MEB4102/52N5SG-N8364-6875127821566.331.5
36,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
79658540MEB4101/40N5SG-N8364-692012541706924.7
32,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
79658558MEB4101/25N5SG-N8364-671112541706916.2
30,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
79658567MEB4103/25N5SG-N8364-6717125425066.316.2
31,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
79658576MEB4104/25N5SG-N8364-6931127833066.316.2
31,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
79658594MEB4101/20N5SG-N8364-671912541706913
28,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする