HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)
1250
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100~242V
電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※取付には工事が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658366
MVB4103/32N5-N8
364-6715
230
20.5
156
3200
¥
23,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
79658375
MVB4104/32N5-N8
364-6879
150
20.5
156
3200
¥
23,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
79658409
MVB4104/20N5-N8
364-6924
150
13
153.8
2000
¥
21,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る