HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)
1250
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100~242V
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
41.8
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
明るさ(Lm)
6690
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※取付には工事が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658436
MVB4103/69N5SG-NX8
364-6908
230
¥
37,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
79658445
MVB4104/69N5SG-NX8
364-6918
150
¥
37,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る