HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
高さ(mm)
64
電源(V)
AC100~242V
電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※取付には工事が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658524
MAB4101/40N5SG-N8
364-6916
24.7
157
3880
¥
27,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
79658585
MAB4101/20N5SG-N8
364-6890
13
149.2
1940
¥
23,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る