曜日別特売

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合内容量1台
注意
※取付には工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658400MEB4101/32N5-N8364-693212541706920.5
29,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
79658427MEB4104/20N5-N8364-6726127833066.313
28,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする