曜日別特売

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合内容量1台
注意
※取付には工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658384MMB4101/32N5-N8364-687120.51563200
23,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
79658418MMB4101/20N5-N8364-690513153.82000
21,700
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする