NL型カップリングプラグ ホースニップル

NL型カップリングプラグ ホースニップル - NKCカップリング

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型内容量1個
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
ホース寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653868NL-21PH535-786257Φ16【相手側】1/8
308
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653895NL-22PH536-095857Φ16【相手側】1/4
292
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653938NL-23PH535-789261Φ16【相手側】3/8
338
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653965NL-24PH536-102563Φ18【相手側】1/2
416
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする