NL型カップリングソケット オネジ

NL型カップリングソケット オネジ - NKCカップリング

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2内容量1個
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
相手側取付サイズ
六角対辺H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79654017NL-21SM536-253253.5Φ25Rc1/8メネジ19
924
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654044NL-22SM535-783655.5Φ25Rc1/4メネジ19
770
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654078NL-23SM535-940855.5Φ25Rc3/8メネジ19
816
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654105NL-24SM535-941259.5Φ25Rc1/2メネジ21
876
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654139NL-48SM536-10246935(六角)Rc1メネジ35
3,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする