NL型カップリングソケット メネジ

NL型カップリングソケット メネジ - NKCカップリング
(1件のレビュー)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型内容量1個
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
相手側取付サイズ
六角対辺H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79654035NL-21SF535-779447.5Φ25R1/8オネジ19
924
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654069NL-22SF536-096849.5Φ25R1/4オネジ19
770
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654096NL-23SF536-254350.5Φ25R3/8オネジ21
816
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654130NL-24SF535-783552.529(六角)R1/2オネジ29
924
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79654069
2025-01-31
用途: 低圧用のカプラとして
株式会社 内製支援サービス業

加工精度、使用感ともに問題なく使用してます。
内部弁があり、外すとストップします。
しかもお安いですので、リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする