ベストツール
BEST パイプカッター
切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。
取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
用途
銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。
トラスコ品番
407-3206
セット内容
専用替刃PC-4320付き
材質
本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%
切断能力(mm)
Φ4~32
替刃仕様
標準:PCC-4320
内容量
1個
注意
※切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
※カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
※この製品は本来の使用目的以外には絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656345
PC-432
¥
2,978
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください