曜日別特売

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
全長(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965945025-04-BK-50383-1963505010
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965945925-06-C-50383-1975透明505014
7,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965946825-06-BL-50383-1959505014
7,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965947725-08-BK-20383-1956202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965948625-08-BK-50383-1952505016
16,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965949525-08-C-20383-1976透明202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965950425-08-R-20383-1979202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965952025-08-BL-20383-1969202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965952925-08-BL-50383-1968505016
16,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965953825-08-Y-20383-1951202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965954725-08-GR-20383-1970202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965955625-08-W-20383-1953202016
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965956525-12-BK-50383-1950505028
31,650
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする