X-グリップミニサクションRAMマウント

X-グリップミニサクションRAMマウント - ラムマウントX-グリップミニサクションRAMマウント - ラムマウントX-グリップミニサクションRAMマウント - ラムマウントX-グリップミニサクションRAMマウント - ラムマウント

米国製の本格的なマウントシステムです。
幅:47.6mm~82.55mm 深さ:22.22mm、強力ながら手軽に着脱が出来ます。
付属のテザーも利用すればより衝撃や振動のある環境でも強力な取り付けが出来ます。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
自由度の高いマウント方法です。
ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1247セット内容X-グリップホルダー(RAM-HOLUN7BU)、ミニサクションカップ(RAM-B224-2U)、ダブルソケットアームライト(プラ)、テザー幅(mm)85ブラック高さ(mm)280奥行(mm)95内容量1セット
注意

※商品は3つのパーツに分かれてパッケージされております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665637RAP-B1662-UN7
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする