3M(スリーエム)
DBI-サラ フルハーネス用肩パッド
フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます。
トラスコ品番
278-0282
材質
ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)
206
幅(mm)
86
厚さ(mm)
10
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
45
グリーン購入法
適合
内容量
1組(2枚)
注意
※バックルや、調整部、ベルト交差部への取付は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662959
9502006
¥
1,513
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください