曜日別特売

LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)

LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - KazLED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) - Kaz

全灯・半灯の2段階調光が可能です。
堅牢三脚装備です。
バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。
瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。

用途
工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
花火大会など各種会場に。
臨時駐車場などに。
付属品三脚バッグ、灯具用バッグトラスコ品番230-3023セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1幅(mm)1500全長(mm)1500直径(Φmm)バルーン:1200高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370タイプ反射大型三脚奥行(mm)1280電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240消費電力(W)970コード長さ(m)8定格寿命(時間)50000、球:50000電源コード(m)8保護等級IP55電線長さ(m)8本体寸法(mm)奥行1280本体寸法(mm)高さ2410~4370芯数3芯色温度(K)5000横(mm)1500電線仕様3芯ポッキンプラグ本体寸法(mm)幅1500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)145000電球の種類LED調光の可否全灯・半灯(2段階)照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659005BL-960-SS
830,900
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする