DAISHIN(大進)
つかむ君
約2mの伸縮可能でランプ交換や果物とりが楽々できます。
トラスコ品番
138-2951
材質
頭部:TPR/ナイロン+グラスファイバー 柄部:アルミ ハンドル:アルミダイキャスト/PP+TPR
幅(mm)
100
寸法(mm)
ハサミ部開閉:約100
全長(mm)
1360
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660387
502952
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください