軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) - 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965904870-04-BK-20382-7252201.417
1,660
1,022
1,124(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965908470-04-BK-100382-72421001.417
8,300
5,103
5,613(税込)
翌々日出荷
7965910070-04-N-20382-7246乳白201.417
1,660
1,022
1,124(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965910970-04-N-100382-7236乳白1001.417
8,300
5,103
5,613(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965911870-12-BK-20382-7235201.450
8,040
4,999
5,499(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965912770-12-BK-100382-72511001.450
40,200
24,943
27,437(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965913670-12-N-20382-7257乳白201.450
8,040
4,999
5,499(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965914570-16-BK-20382-7249201.465
17,940
11,376
12,514(税込)
翌々日出荷
7965915470-16-N-20382-7256乳白201.465
17,940
11,376
12,514(税込)
翌々日出荷
79659170100-04-BK-100382-72431002.410
9,900
6,147
6,762(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659179100-04-N-100382-7273乳白1002.410
9,900
6,147
6,762(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする