日本クリンテック
STAND.フリースタンディングブルーム
一体型のカバーで穂先を守り自立するホウキです。
立つホウキなので収納場所に困りません。
用途
店舗・事務所や一般家庭の屋内外でのお掃除用。
材質
毛:PET樹脂 ハンドル:アルミニューム カバー:PP/PE/ABS樹脂
タイプ
立つホウキ
毛丈(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661394
111650
618-6710
670
95
ホワイト
¥
1,932
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661410
111667
620-8612
670
95
ライトグレー
¥
1,932
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661419
111674
618-6746
670
95
チャコール
¥
1,932
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661428
111681
618-5090
1285
252
ホワイト
¥
2,912
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661437
111698
618-6736
1285
252
ライトグレー
¥
2,912
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661446
111711
618-5130
1285
252
チャコール
¥
2,912
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください