HASEGAWA
非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)
100~200
内容量
1台(1本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658847
PL0D2WG0NS03GS-00H00
762-1396
1220
20
1.4
蛍光灯40W相当
¥
86,610
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
79658838
PL0D1WE0NS03GS-00H00
762-1361
790
12
1
蛍光灯20W相当
¥
58,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください