曜日別特売

LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)

LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) - HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) - HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) - HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) - HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) - HASEGAWA

スイッチ付・連結タイプのLEDです。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。

電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65内容量1台(1本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
本体寸法(mm)幅
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658820PL0E2BB00S03W1-00H00762-13118257.28251000
35,550
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
79658829PL0E1BB00S03W1-00H00762-134514351614352200
41,570
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする