曜日別特売

非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ

非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ - HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ - HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ - HASEGAWA

停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。

電源(V)100~200内容量1台(1本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658795PL0D1WF0NS03GS-00H00762-1370910121.4蛍光灯20W相当
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
79658804PL0D2WH0NS03GS-00H00762-13881400201.6蛍光灯40W相当
116,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする