曜日別特売

EasyPull機械式プーラーTMMA

EasyPull機械式プーラーTMMA - SKF(日本エスケイエフ)EasyPull機械式プーラーTMMA - SKF(日本エスケイエフ)EasyPull機械式プーラーTMMA - SKF(日本エスケイエフ)

ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。
市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。
非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。

用途軸受の安全で容易な取外しに。セット内容1点RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
爪の届く長さ(mm)
保証荷重(kN)
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656790TMMA 60565-9416爪先端:7.515060押しねじ:17
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
79656799TMMA 80565-9425爪先端:9.820080押しねじ:22
オープン
99,800
109,780(税込)
9日以内出荷
79656808TMMA 120566-0978爪先端:13.8250120押しねじ:24
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする