Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ)

Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
適合国家検定合格品色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーありバイザー色スモーク内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
通気孔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653719SC-11PCL RA3-UP-W/S250-4760帽体・バイザー:PC(ポリカーボネート)なし
7,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
79653728SC-11PCLV RA3-UP-W/S250-4761帽体・バイザー:ポリカーボネート(PC)あり
8,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする