曜日別特売

Windflow搭載 遮熱ヘルメット

Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全Windflow搭載 遮熱ヘルメット - ミドリ安全

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
適合国家検定合格品色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63バイザー色スモーク内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
衝撃吸収ライナー
通気孔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653746SCH-11PCL RA3-UP-W/S250-4764PC(ポリカーボネート)無し
9,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653755SCH-11PCLV RA3-UP-W/S250-4765帽体・バイザー:ポリカーボネート(PC)あり
9,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする